- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412

- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412
- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412
- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412
- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412
- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412
- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412
- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412
- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412
- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412
- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412
- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412
- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412
- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412
- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412
- 手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ Kenko(ケンコートキナー) 05755412

手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05755412
品番
-
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

双眼鏡で見ている時の「揺れ」には、対象を追いかけて大きくパンニングする際や船上で揺れながら使用する際に生じる「大きな揺れ」と、静止した対象を見ている際の手ブレによる「微細な揺れ」など、さまざまな揺れがあります。
【Kenko VC Smart CellartoⅡシリーズ】は、双眼鏡がおかれている「揺れ」の状況を自動で検知し、状況に応じ最適な防振モードへ瞬時に切り替え、大切な鑑賞時間・観測時間をより高精細でより快適に、そしてより大きな感動を得るためにサポートをします。さらに本シリーズでは防振制御をより滑らかに最適化。視界の自然さと見やすさが向上し、長時間の使用でも快適な見え味を実現しました。

材質
本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂
質量(g)
462
電源
単3形アルカリ乾電池1本
角度(°)
【防振】±3°
倍率
14倍
眼幅調整範囲(mm)
54~74
コーティング
フルマルチコート、フェイズコート、高反射コート
視界
【見掛】48.7°
最短合焦距離
3.5m
対物レンズ有効径(mm)
30
1000m先の視野(m)
64.6
明るさ
4.4
目幅
147×51×118mm
ひとみ径(Φmm)
2.1
アイレリーフ(mm)
14.5
実視界(°)
3.7
防水
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする