曜日別特売
28756 スタックトレー グリーンパル 05756410

28756 スタックトレー グリーンパル 05756410
28756 スタックトレー グリーンパル 05756410

スタックトレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
05756410
品番
28756
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

工具類の持ち運びに便利なトレーです。

用途
工具類の収納・持ち運びに。
サイズ
M
質量(g)
270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
237×345×80
材質
本体はポリプロピレン
色
クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする