曜日別特売

キングミニ ミニボックス

キングミニ ミニボックス - キングジムキングミニ ミニボックス - キングジムキングミニ ミニボックス - キングジムキングミニ ミニボックス - キングジムキングミニ ミニボックス - キングジムキングミニ ミニボックス - キングジムキングミニ ミニボックス - キングジムキングミニ ミニボックス - キングジム

キングファイルが小さなマグネット付きボックスになった!
マグネットでフタがピタッと閉まる!

セット内容
本体×1冊、背見出し紙×2枚
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75×30×106
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約89×39×115
主材質
オレフィン素材貼表紙(表紙)、再生紙(芯材)、紙(背見出し紙)、マグネット(フタ)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MN2555-GY 0325814603258146MN2555-GYグレー
¥700
¥559
¥615(税込)
翌々日出荷
MN2555-B 0325820703258207MN2555-Bアオ
¥700
¥559
¥615(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする