グリーンパル
スタックトレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
05756419
品番
28757
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
工具類の持ち運びに便利なトレーです。
用途
工具類の収納・持ち運びに。
サイズ
L
質量(g)
335
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×392×80
材質
本体はポリプロピレン
色
クリア