MINI
MINIの 幼児用/子供用自転車
MINI キッズバイク14
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05756625
品番
YA-3201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツのBMX車の監修と認可を受け忠実に再現されたMINIボディカラーが魅力です。
MINIオリジナルホイール。
仕様
フルカバーカラー泥除け、チェーンケース付、リフレクターサドルグリップ、ロータリー式ベル
材質
(本体)スチール、(ブレーキ)アルミ樹脂レバー<前/V型ブレーキ・後/バンドブレーキ>
寸法(mm)
1000×405×555〜605
質量(kg)
10
色
チリ・レッド
タイヤサイズ
14×1.75
サドルの高さ(mm)
430〜530
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません