ボタン屋内 0.4mm×20p 屋内用ボタン電話ケーブル 冨士電線(東京) 05756708

屋内用ボタン電話ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
対数(P)20
内容量1巻(100m)注文コード05756708品番ボタン屋内 0.4mm×20p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形構成ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルです。

仕上外径(mm)
7
概算質量(kg/km)
75
対数(P)
20
仕様
静電結合 当り800pF/500m以下
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
147.5以下
シース色
ワームグレー
導体径(mm)
0.4
静電容量(nF/km)
60以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする