冨士電線(東京)
屋内用ボタン電話ケーブル
ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形構成ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルです。
仕様
静電結合 当り800pF/500m以下
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
147.5以下
シース色
ワームグレー
導体径(mm)
0.4
静電容量(nF/km)
60以下
内容量
1巻(100m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
対数(P)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05756708
ボタン屋内 0.4mm×20p
7
75
20
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05756717
ボタン屋内 0.4mm×10p
5.5
43
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表