電子ボタン電話用ケーブル

電子ボタン電話用ケーブル - 矢崎エナジーシステム電子ボタン電話用ケーブル - 矢崎エナジーシステム電子ボタン電話用ケーブル - 矢崎エナジーシステム電子ボタン電話用ケーブル - 矢崎エナジーシステム電子ボタン電話用ケーブル - 矢崎エナジーシステム電子ボタン電話用ケーブル - 矢崎エナジーシステム電子ボタン電話用ケーブル - 矢崎エナジーシステム電子ボタン電話用ケーブル - 矢崎エナジーシステム

YETのエコ仕様で環境に配慮したものになります。

長さ(m)
200
関連規格
JCS 5504
色(絶縁体)
グレー
導体
より線
内容量
1巻(200m)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
対数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03555856EM-YET0.4X2P3.8140.42
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03555908EM-YET0.5X2P4.2180.52
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03555969EM-YET0.65X2P4.9250.652
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556310EM-YET0.65X1P3.7150.651
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556371EM-YET0.5X1P3.2110.51
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする