ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント 四角穴付 三価クロメート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
05756835
品番
FQJ565-3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
40.0
表面処理
三価クロメート
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
65.0
適合板厚(mm)
3.2まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
11.0
アズワン品番
65-2097-83
ねじサイズ
5×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
6.0
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
29〜53
ドリル幅dk(mm)
4.0