ステンレス トルネードポイント フラットモド ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード05758323 品番SFMM412RBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様クロムフリー 全長L(mm)12.0 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで ねじ径d3.9 頭径D(Φmm)11.0 ねじ長さS(mm)全ねじ ねじサイズ4×12 頭高さH(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする