※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ワイパー
テラモトの 水切りワイパー・ドライワイパー
ドライヤー 120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05759232
品番
CL-370-120-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
水を逃がさない幅広形状なので、広い場所や大量の水処理に適しています。
水切り用
塩ビ不使用
幅(mm)
900
全長(mm)
1510
規格
本体90cm(キャスターなし)
材質(柄部)
26.1Φスチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(頭)
スチールクロメートメッキ
材質(先ゴム)
ネオプレーン