NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
コバルトテーパーシャンクドリル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
16
注文コード
05759932
品番
COTD16.0
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
刃径D(Φmm)
16
溝長l(mm)
130
全長L(mm)
230
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
被削材
構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属
先端角(°)
135
ねじれ角
強ねじれ
規格品
JIS規格品
コーティング
ノンコート
ドリルのシンニング形状
ノッチ形シンニング
シャンク(MT No.)
2
シャンク径
MT2