角利(角利産業)
アルミカラビナ 6mm 黒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05760226
品番
75980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
スリットが回転を防ぐカラビナ
用途
小物などの吊り下げに
材質
アルミニウム
色
黒
質量(g)
15
外形寸法(縦×横)(mm)
60×35