リングカラビナ 2個入
「使い方、自由自在」丸型カラビナ。
従来のカラビナとは異なりリング形状にすることで、道具の取り付けや持ち運びが驚くほどスムーズに。
開口部はフラットではなく、独自の「引っ掛け構造」にする事で強度を向上。
- 用途
- 建築やDIYの現場、アウトドアやレジャー時にも大活躍。
普段からキーにつけて置いたり工具箱に入れておくと、いざという時にとても便利。
- 仕様
- 開口部:引っ掛け構造
- 材質
- アルミ
- 色
- シルバー
- 内容量
- 1袋
注意
※貴重品や壊れやすい物に使用しないでください。※貴重品の吊り下げに使用しないでください。
※直射日光・高温多湿の場所を避けて、使用・保管してください。
※子どもの手の届かない場所で使用・保管してください。
※変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
落下防止用コード の新着商品
カテゴリ




























