ニッサチェイン
カラーキーホルダー エスフックカラビナ
カラータイプのエスフックカラビナです。
カラーキーパーツ台紙セットもあります。
用途
キーホルダーとして。
トラスコ品番
685-9758
材質
亜鉛ダイカスト
色
ニッケル
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
7
内容量
1箱(5パック)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02967470
NO.1201
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください