ユニクロ ジャックポイント フレキ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 05760518 品番 FSJ40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじ長さS(mm)38.0 表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ 全長L(mm)41.0 アズワン品番65-2097-96 ねじサイズ3.8×40 働き長さL1(mm)7〜33 適合板厚(mm)2.3まで ねじ径d3.8 頭径D(Φmm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.5 ドリル長さk(mm)4.5 ドリル幅dk(mm)3.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05760493
2018-02-18
用途:
大工工事
石田工務店 様

ビスのビット芯が正確で使用しやすい、数、多く締付すれば違いがわかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1669:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする