曜日別特売
HJB25 ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ 05760545

HJB25 ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ 05760545
HJB25 ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ 05760545

ユニクロ ジャックポイント ヘックス

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(400本)
ねじ径d4.8
ねじサイズ5×25
全長L(mm)25.0
内容量1箱(400本)注文コード05760545品番HJB25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロサイズ5×25全長L(mm)25.0適合板厚(mm)4.5までねじ径d4.8仕様クロムフリー種別クロムフリー頭径D(Φmm)11.0アズワン品番65-2098-31ねじサイズ5×25RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)5.2ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)13.0ドリル幅dk(mm)4.0対辺B(mm)8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 屋根下地固定

ヤマヒロの鉄骨打ちビス間違いないです。
現場で使用するのがわかっていれば予め発注して届けてもらえるのは助かる。

対象商品 : 05760545
2022-11-11
用途: ビス打ち
有限会社 徳澤鉄工所

+の頭よりも六角の方が安定するので打ちやすくて良いです。
価格も比較的お手頃なのも良いです。

対象商品 : 05760536
2022-02-25
用途: 鋼製ベランダ補修など
有限会社青木鉄工

コストパフォーマンスがとても良く、満足しています。ボンデルワッシャー グレーゴム(鉄/生地)(小箱) と一緒に組み合わせて使用しています。

対象商品 : 05760606
2022-01-15
用途: 金物の取付

近くのお店では首下19mmが売ってないので助かりました。

対象商品 : 05760563
2019-04-18
用途: エアコン工事

業務用エアコン工事に多々使えるとこあります。
壁裏にCチャンですと室内機ばっちり!

対象商品 : 05760606
2020-09-10
用途: 耐震金物固定
さざなみ産業株式会社

イーメタルSDU-Wに使用。かなり厚い鉄板に使用できた。

対象商品 : 05760615
2019-01-16
用途: 無溶接での鉄鋼
建設業・工事業

4ミリのアングル材も軽く施工できましたので作業効率もあがりました。

対象商品 : 05760615
2022-07-13
用途: ドリルが切れない
建設業・工事業

ドリル部分が全然切れません。たった2.3㎜厚の鉄板が開かないのでは仕事になりませんでした。まともに開いたのは10本くらい、あとは下穴を開けてやる羽目に。ドリルビスの意味がない。はずれ引いちゃったのかな~。残念です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、誠に申し訳ございません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする