ユニクロ ジャックポイント ヘックス

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 05760597 品番 HJB50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ サイズ5×50 全長L(mm)51.0 適合板厚(mm)4.5まで ねじ径d4.8 仕様クロムフリー 種別クロムフリー 頭径D(Φmm)11.0 アズワン品番65-2098-36 ねじサイズ5×50 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)5.2 ドリル長さk(mm)6.0 働き長さL1(mm)39.0 ドリル幅dk(mm)4.0 対辺B(mm)8.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
屋根下地固定

ヤマヒロの鉄骨打ちビス間違いないです。
現場で使用するのがわかっていれば予め発注して届けてもらえるのは助かる。

対象商品:
05760545
2022-11-11
用途:
ビス打ち
有限会社 徳澤鉄工所 様

+の頭よりも六角の方が安定するので打ちやすくて良いです。
価格も比較的お手頃なのも良いです。

対象商品:
05760536
2022-02-25
用途:
鋼製ベランダ補修など
有限会社青木鉄工 様

コストパフォーマンスがとても良く、満足しています。ボンデルワッシャー グレーゴム(鉄/生地)(小箱) と一緒に組み合わせて使用しています。

対象商品:
05760606
2022-01-15
用途:
金物の取付

近くのお店では首下19mmが売ってないので助かりました。

対象商品:
05760563
2019-04-18
用途:
エアコン工事

業務用エアコン工事に多々使えるとこあります。
壁裏にCチャンですと室内機ばっちり!

対象商品:
05760606
2020-09-10
用途:
耐震金物固定
さざなみ産業株式会社 様

イーメタルSDU−Wに使用。かなり厚い鉄板に使用できた。

対象商品:
05760615
2019-01-16
用途:
無溶接での鉄鋼
建設業・工事業

4ミリのアングル材も軽く施工できましたので作業効率もあがりました。

対象商品:
05760615
2022-07-13
用途:
ドリルが切れない
建設業・工事業

ドリル部分が全然切れません。たった2.3o厚の鉄板が開かないのでは仕事になりませんでした。まともに開いたのは10本くらい、あとは下穴を開けてやる羽目に。ドリルビスの意味がない。はずれ引いちゃったのかな〜。残念です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、誠に申し訳ございません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする