ヤマヒロ
野地板コース イエロークロメート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
ねじサイズ
4.0×22
4.0×22
4.0×30
全長L(mm)
22.0
22.0
30.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05761787
品番
W22FLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
15.0
表面処理
イエロークロメート
全長L(mm)
22.0
ねじ径d
4.0
頭径D(Φmm)
10.0
アズワン品番
65-2102-71
ねじサイズ
4.0×22
頭高さH(mm)
3.5