鉄工用パックドリル

(106件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4.4 注文コード05762425 品番SDXJP 4.4
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品はドリル径・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。

ドリル径(Φmm)4.4 溝長(mm)56 全長(mm)86 シャンク径(Φmm)4.4 用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 106
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
金属模型の切削加工で使います。
運輸・通信業

金属切削用なのでストレスなく使えました。ストレスなく使えますがピンバイスやボール盤のチャックをしっかり締めないと回転時ぶれて刃を折るリスクがあるので注意が必要です。

2025-03-31
用途:
製品の加工
有限会社岩渕製作所 様

鋳鉄に5.8mmの穴あけ加工に使用。問題なくさくさく加工できる

対象商品:
03378024
2024-09-07
用途:
穴あけ作業

ホームセンターでは、これくらいのサイズでは0.1mm単位のドリルは売ってないのでたすかります。

対象商品:
05762626
2023-12-26
用途:
金属の穴あけ

NACHIの製品は品質と価格のバランスが高くとれているので長く愛用させてもらっている。
反面10本入りになると取扱いなしになるサイズがあるのが残念である。

対象商品:
03377972
2024-03-21
用途:
穴明け加工
製造業

品物の穴明け加工に使います。
単品の購入が
出来るので有り難いです。

対象商品:
03377857
2023-03-12
用途:
オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ドリルは、高いものから安いものまで、それはそれはいろいろ試しましたが、やっぱりナチのドリルが切れ味・センタリング・振動の少なさ・耐久性などどれもいいですね。少し値は張ると言えば張りますが、品質から考えると安いぐらいでしょう。下手にコーティングしてあって高価なものより、基本的なものがやはり1番です。

1人が参考にしています
対象商品:
03377911
2023-03-16
用途:
主にアルミ剤の穴あけ。
その他業種

なんといっても安心のNACHIです。
値段も手ごろで愛用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
03377744
2022-03-06
用途:
自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

作業によっては穴あけ加工が必要な事もありますのでドリルの刃は大抵こちらの商品を使います。信頼のあるブランドなので使ってて間違いないです。全品10%オフの日にまとめて買うと更にお得なので助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする