曜日別特売
S5B01 ネオストッパー 王子ゴム化成 05763152

ネオストッパー

(10件のレビュー)
取扱い終了
厚さ(mm)9
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×50×100
内容量1本注文コード05763152品番S5B01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。

用途駐車場の外壁、カーブに最適黒(ライン-黄色)形状D形寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×50×100厚さ(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 牧場、馬積み場 車両停車位置
建設業・工事業

馬積み場 車両停車位置に取り付けました。強度的には問題ありません。

2025-10-19
用途: 機械安全柵
フレンド技研設計事務所サービス業

思ったより頑丈で、ぶつかりの保護に打って付けでした。次回もよろしくお願いします。

対象商品 : 05763195
2022-12-02
用途: トラックのクッションゴムとして使用
株式会社ヴィクトリー建設業・工事業

トラック用のクッションゴムは値段が高いので安上がりできる方法を探していました。
10tで使用していますがライン入りのクッションゴムなど見た事ないので気に入っています。

対象商品 : 05763195
2022-03-22
用途: 門のストッパー
可児製作所建設業・工事業

しっかりとした製品でしたが、裏の締め付け部分をナットで固定する際 締めていくとサイドが少し沿りあがってしまうので鉄板に近い強度の材質にしていただけると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05763186
2019-07-10
用途: フォークリフトの接触低減
ニチハフジテック製造業

もう少し長さが物があると良い。
思った以上に高めだが、耐久性を確認していきます。

対象商品 : 05763177
2018-03-19
用途: 大型引戸門扉のストッパーに使用
有限会社 中尾建築産業建設業・工事業

非常にしっかりとした商品です。
心材も加工しやすくいい商品だと思います。

対象商品 : 05763177
2016-09-29
用途: 自宅駐車場での車体保護
製造業

衝撃吸収性はさすがです。ちょっとぶつけてもビクともしません。屋外での耐候性も期待できる品質ですが、自重が重いのできちんと固定しないとテープでは倒れてきます。固定用のビスが付属していた方が満足度は高いです。

対象商品 : 05763195
2015-04-02
用途: トラックバースの当たり止め

これまで施工業者に任せていましたが、これなら自分でもできるのでは、と思い購入しました。
お安く・簡単に取り付けられました、もうワンサイズ大きなものがあれば良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする