曜日別特売
26579-01 2WAY大開きブリーフケース HAMILTON 05763918

26579-01 2WAY大開きブリーフケース HAMILTON 05763918
26579-01 2WAY大開きブリーフケース HAMILTON 05763918
26579-01 2WAY大開きブリーフケース HAMILTON 05763918
26579-01 2WAY大開きブリーフケース HAMILTON 05763918
26579-01 2WAY大開きブリーフケース HAMILTON 05763918
26579-01 2WAY大開きブリーフケース HAMILTON 05763918
26579-01 2WAY大開きブリーフケース HAMILTON 05763918
26579-01 2WAY大開きブリーフケース HAMILTON 05763918

2WAY大開きブリーフケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は収納の目安など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
収納の目安
B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
注文コード
05763918
品番
26579-01
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

就活や新社会人におススメのベーシックでシンプルな黒の2WAYブリーフケース。
通勤や営業に最適で、面接や営業の訪問先でもしっかり自立。
側面の下方まで大きく開き、中が見やすく取り出しやすい。
内外に小物が収納できるポケットも数種あり、整理できます。

質量(g)
740
寸法(cm)
横42×高さ30×マチ幅10
収納の目安
B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
付属品
PVC
仕様
【本体スペック】本体内部:オープンポケット×3、正面:マグホック留めポケット(内部:オープンポケット×2)、底面:底鋲、着脱式ショルダーベルト付き
色
クロ
生地
本体:1680Dポリエステル、内装:ポリエステルPU

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする