曜日別特売
BSTS0117【ワケあり】 えいようかん 井村屋 05765467

BSTS0117【ワケあり】 えいようかん 井村屋 05765467
BSTS0117【ワケあり】 えいようかん 井村屋 05765467

えいようかん

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(300g×20個)
注文コード
05765467
品番
BSTS0117【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,798
販売価格(税別)アウトレット
¥11,980¥9,998

手軽にカロリー補給可能な長期保存型(保存5年。ただし、注意文あり)。
食べきりサイズのミニようかんです。

商品状態
�����R����(���g�p�E���J��)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
1箱:86×82×37
質量(g)
60/本
種類
ようかん
注意
※賞味期限まで残り4年以上の商品のお届けとなります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 防災用品として購入
個人のお客様

防災用品の一つとして購入しました。
5年の長期保存が嬉しいです。
また購入したいです。

対象商品 : 50500547
2022-10-13
用途: 非常食として
その他業種

コンビニで買って味を見て購入。
ちょっと ねばっこい感じの羊羹、味は普通
5年保存なので保存食として備蓄。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
1人が参考にしています
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする