スパイラルワイヤーバンド(SS)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホース寸法(mm)32 材質SS 注文コード05767448 品番92107-032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はホース寸法・材質・適合ホースサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。

適合ダクトホースΦ32、ダクトカフス32 材質SS 呼称SY32 ホース寸法(mm)32 線径(mm)2.6 バンド径(mm)37〜32 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05767484
2020-09-22
用途:
ホースの固定
教育・研究機関

ホースの断面形状に合わせてこの形状を選びました.平のホースバンドと使い分ければよいと思います.平バンドより,若干安価なように思いますが,使い回しからすれば,平バンドの方が応用が利くと思います.

対象商品:
05767502
2020-12-07
用途:
集塵機のダクト接続
建設業・工事業

加工集塵のダクトが沢山あるので、接続に安くてとても重宝しております。

対象商品:
05767545
2020-09-29
用途:
ダクトのつなぎめのバンド
農・林・水産業

締め付けるとしっかり締まりこれなら抜けたりしないと思う。

対象商品:
05767527
2020-03-07
用途:
●空調ダクトと換気扇の結合
エステック株式会社 様

シロッコファンと吸排気口と空調ダクトの結合は、アルミ箔テープで止めることが多いが、ダクトのジャバラ構造の影響できちんと結合できないことが多い。このワイヤーバンドは、ダクトをねじ止めで緊縛できるので、施工性が良いし、空気の漏れ防止の点でも優れていると思う。

対象商品:
05767527
2019-11-16
用途:
空調ダクト

納期も早く安価ですし品物も問題ありません。
ガッチリ固定出来ます。
また購入すると思います。

対象商品:
05767545
2018-11-03
用途:
空調ダクトに取り付け
農・林・水産業

ダクトの取り付けが、簡単に出来て、締め付けぐわいもたいへんgood!

対象商品:
05767536
2018-11-01
用途:
スパイラルダクトの吊り下げ
株式会社恒和クリエイト 様 (農・林・水産業)

配管に使用しています。このバンドでスパイラルダクトを吊り下げる補助にしています。簡便で強度も十分です。

対象商品:
05767527
2018-10-29
用途:
排気ダクト固定用
サービス業

屋内焼肉の排気ダクトを固定する為に購入しました。安くて使いやすくて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする