TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 検査用品
滅菌採水びん 100mL 100入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
注文コード
05767553
品番
117-80-46-33
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥12,353
販売価格(税別)
¥
11,230
バスケットに入れる
材質
PE
型式
TG2000
容量(mL)
100
胴径(Φmm)×高さH(mm)
38×81
滅菌
E.O.G滅菌
用途
水道水、井戸水などの細菌検査用
TGK品番
117-80-46-33
品名
一般用