用途1.異材混入の発見2.脱炭、浸炭層の有無確認3.含有元素の判別、含有量の推定4.鋼種の推定5.精密分析前の成分量推定(全数検査が可能となる)その他、高温耐酸化性、窒化、焼入れがしてあるか否かの判定等広範にわたる。
試験方法1.グラインダは砥石粒度36または46、結合度PまたはQ、円周速度20m/s以上2.押し付ける力は0.2%C鋼の火花流線の長さが500mmとなるくらい3.火花流線は水平に飛ばし、見送りまたは横から観察する4.原則として薄暗い室内で行う。また直射光を避け、不可能な場合には補助器具を使用する5.試験は同一条件、同一器具で行うように努める6.「標準火花試験ブース」によればさらに好結果が得られる。JIS規格JIS G0566-1980仕様炭素鋼グループ「F」