画像準備中

M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力)

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 定格電圧(V)100 注文コード05769925 品番M7UM-S33R 1P2W 100V 30A 50HZ KEN N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は定格電流・定格電圧など47種類から選べます 他の種類を見る
周波数(Hz)50 定格電圧(V)100 定格電流(A)30 相線式1P2W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05770178
2016-06-02
用途:
工業団地のキュービクル内に新規取付
婦中鉄工業団地協同組合 様 (製造業)

従来の電力量計は取付できない所でも省スペースでばっちりでした。
変流器が不要もグーです。取付用ビス2本付きがベターですが。

1人が参考にしています
対象商品:
05770135
2014-12-11
用途:
各階の電力量を知る

仕様・取扱いは問題なく動作良好でした。クランプ式電流検出器があれば最高でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする