画像準備中

インフォ&メニューブック スリム

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05771422 品番スリム-B・MU
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はページ数・色・タイプなど19種類から選べます 他の種類を見る

ページの増減が容易なバインダー式。
12枚24ページまで増減可能。

仕様A4・8ページ、ポケット付 幅(mm)245 厚さ(mm)27 サイズA4 高さ(mm)315 材質(本体)発泡PVC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00297018
2022-09-14
用途:
メニュー表
サービス業

しっかりしていて高級感があります。
他にカラバリ(優しい色合いのピンクやベージュなど)があれば購入したいです。

対象商品:
00297018
2014-11-28
用途:
お客様へのメニューブックのサンプルとして
プロジェクトチームE&S 様

お客様へのメニューブックのサンプルとして購入しました。
実物のサンプルがあると、お客様のニーズにお応えできるので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする