クレトイシ
クレトイシの 耐油手袋
クレトイシの ニトリルゴム 耐油手袋
クレトイシの 厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリルラテックス手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
05771473
品番
LA258EB
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
サイズ
L
全長(cm)
45
厚さ(mm)
0.63
入数(双)
1
機能
耐切断・耐摩耗
TGK品番
248-87-09-25
サイズ(inch)
9
カラー植毛
青(無)