シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
クリアアメリカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A4
色
茶
注文コード
05771657
品番
ABW-7
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
表紙からデザイン頂いて挿んでお使い頂けます。使用サイズとページ数によって、商品をご選択いただく固定タイプです。
色
茶
サイズ
A4
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
仕様
A4・4ページ
材質
(透明部)PET、(トリム)PU、(コーナー金具)ステンレス
幅(mm)
233
高さ(mm)
315