シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
スリムメニューブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05771797
品番
MS-303
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ファッショナブルな水絞柄のメニューブックです。
色
黒
用途
ドリンク。アルコール用のメニューに向いています。
付属品
ビニール-9、MC-3G金
仕様
縦長・4ページ
幅(mm)
125
高さ(mm)
275
材質(本体)
発泡PVC