耐震ベルト テレビ用 強力粘着 シールタイプ 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード05774467 品番TS-004N2
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”

用途地震対策に セット内容耐震ベルト4本 材質ベルト:ポリプロピレン、固定部:ポリカーボネイト、粘着面:特殊粘着シール 外形寸法(mm)固定パーツ:38.5×33.5、ベルト:幅18×350(取付時40〜220) 適合モニターサイズ〜50V型 許容負荷荷重(kg)1本約30×2本、4本使いの場合約120(垂直引張強度)

商品説明動画

テレビを地震から守り選べる2種の耐震対策商品のご紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:502
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05774449
2024-03-29
用途:
大型液晶ディスプレイの転倒防止対策
建設業・工事業

商品パッケージとは異なった利用方法ですが、壁に粘着部、2か所を固定して対象物をベルトで支える方法で利用しております。感触としてはかなり強固に引っ張られている印象が強いです。起きては欲しくありませんが、これで大きな地震が襲ってきてもディスプレイが手前へ倒れる心配は無さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする