SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 軸付研磨
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の フェルトバフ
軸付チャカツ仕上羽布(金属仕上げ磨き用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05774518
品番
F-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
75
厚さ(mm)
13
軸長(mm)
50
適合材
金属