曜日別特売
371-67-60-01 比重びん ハバード型 TGK(東京硝子器械) 05774571

比重びん ハバード型

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード05774571品番371-67-60-01
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下

容量(mL)20TGK品番371-67-60-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 研究開発
製造業

商品に問題はないのですが、早く入手したかったので数日待てば使える日替わりクーポンを利用せず購入しましたが、出荷が当初予定より遅れたことに不満を感じました。
出荷予定日は余裕を持った日数を記載して頂ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする