軸付サイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05774624 品番 F-151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
軸径(Φmm)6 外径(Φmm)65 厚さ(mm)10 軸長(mm)50 適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05774624
2019-08-22
用途:
ステンレスシュート内面研磨
有限会社クラフト 様

200φより72φH230の内面仕上げにあたり、軸付き棒グラインダー用の麻バフを探していたところ、使えそうと思い使用しました。問題なく使えます。値段だけは、高く思いますが、なかなか無いサイズなので仕方ないのかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする