シリカゲルシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個×5シート) 注文コード05776102 品番405-57-06-82
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。
5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。
粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。
耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。
袋状ですので切りはなしての使用もできます。

TGK品番405-57-06-82 寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69 区分A型シリカゲル 質量(g)5/袋 吸湿率(相対湿度50%)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05776102
2017-02-10
用途:
輸出電動バルブ、ポンプモーター部に封入し、電機配線部の湿気防止
フロンティアテクノロジー株式会社 様

今までに、問題になったことはありません。タイ、フィリピン、
サウジアラビアに出荷しました。

1人が参考にしています
対象商品:
05776102
2015-04-10
用途:
水漏れによる水分吸収
株式会社ABACO 様

吸収シートを、頼んだつもり、一応、部屋の扉付近の除湿に使いました。まだ、使用中です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする