サニプラン
サニプランの 洗剤
サニプランの オフィス・住居用洗剤
サニプランの マルチクリーナー
多用途洗剤EX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20kg)
注文コード
05776268
品番
213003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
被洗浄物の素材を傷めません。洗浄力が高く、除菌作業前の洗浄に最適
液性
中性
用途
一般洗浄用の中性洗剤。
成分
界面活性剤 56%(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤
寸法(mm)
350×200×420
使用量
水40Lに対して10〜20g