ニイタカ
ニイタカの 洗剤
ニイタカの キッチン・厨房用洗剤
ニイタカの 食器用洗剤
マイソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4kg)
注文コード
05776365
品番
210341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一度に多くの食器を洗う場合におすすめです。
使用場所
厨房
液性
中性
成分
界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
寸法(mm)
203×124×254
使用量
水40Lに原液60〜120g