ニイタカ
ニイタカの 洗剤
ニイタカの キッチン・厨房用洗剤
ニイタカの 食器用洗剤
ニュータフセンローヤル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
05776374
品番
212040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
手に優しいマイルド洗剤です。PRTR対象物質を含みません。
液性
中性
成分
界面活性剤(フルファオレフィンズルホン酸ナトリウム・アルキルベタイン)
寸法(mm)
206×132×290
使用量
水40Lに原液60〜120g
繰り返し・詰め替え
対応