ニイタカ
ニイタカの 洗剤
ニイタカの キッチン・厨房用洗剤
ニイタカの キッチン用漂白剤・除菌剤
ニューホワイトアップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(3.5kg)
注文コード
05776435
品番
234160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
漂白力の強い酸素系漂白剤。メラミン食器の漂白に最適です。
液性
弱アルカリ性
商品タイプ
詰替用
用途
漂白剤。
成分
過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、金属イオン封鎖剤、安定化剤
寸法(mm)
203×124×286
使用量
水1Lに4〜10g
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(0.8MB)