TIGトーチ空冷式80Aアングル型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05777284 品番 WP-24-25RG-PD 7.6m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。
コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。

ケーブル長(m)7.6 溶接電流(A)80(直流)、50(交流) 適合電極径(Φmm)0.5〜2.4 定格使用率(%)60 適合パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース) 本体質量(g)33 寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
注意
※日立ポシェットNPX用については、本体接続部分の絶縁カバー(純正部品番号201/ケーブルクリップ)はついておりません。ユーザー様にて必ず絶縁をしていただく必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする