ミラー(ウエルドクラフト)
ミラー(ウエルドクラフト)の 溶接トーチ
ミラー(ウエルドクラフト)の トーチ本体
ミラー(ウエルドクラフト)の TIGトーチ
TIGトーチ空冷式125Aアングル型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05777616
品番
WP-9-12R-DA 3.8m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
ケーブル長(m)
3.8
溶接電流(A)
125(直流)、100(交流)
適合電極径(Φmm)
0.5〜3.2
定格使用率(%)
60
適合
ダイヘン アナログ
本体質量(g)
60
寸法(幅W×長さL)(mm)
26/18.5×177/162
注意
※日立ポシェットNPX用については、本体接続部分の絶縁カバー(純正部品番号201/ケーブルクリップ)はついておりません。ユーザー様にて必ず絶縁をしていただく必要があります。