TIGトーチ空冷式125Aアングル型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05777792 品番 WP-9-25R-NPX 7.6m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。

ケーブル長(m)7.6 溶接電流(A)125(直流)、100(交流) 適合電極径(Φmm)0.5〜3.2 定格使用率(%)60 適合日立 ポシェットNPX 本体質量(g)60 寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
注意
※日立ポシェットNPX用については、本体接続部分の絶縁カバー(純正部品番号201/ケーブルクリップ)はついておりません。ユーザー様にて必ず絶縁をしていただく必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする