TIGトーチ空冷式200Aアングル型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05778343 品番 WP-26-12RG-TM 3.8m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。

ケーブル長(m)3.8 溶接電流(A)200(直流)、150(交流) 適合電極径(Φmm)0.5〜4.0 定格使用率(%)60 適合ダイヘン TIGMINI(ガス・水ソフトラバーホース) 本体質量(g)140 寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
注意
※日立ポシェットNPX用については、本体接続部分の絶縁カバー(純正部品番号201/ケーブルクリップ)はついておりません。ユーザー様にて必ず絶縁をしていただく必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする