モバイルバッテリーの発煙・発火リスクに安心安全を備えるポーチ。炎にさらされても収縮しない素材、Black-Fireを使用。(Black-Fireとは、アクリル繊維を原料とし、焼成炭化した繊維でできた紡績糸と生地のこと)1000℃以上の炎であっても90分以上の耐久性を誇ります。さらに、短時間なら1800℃の炎にも耐えることができます。また、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持。繊維状の細菌やウイルスの増殖を抑制。抑制率90%。