オフショアをもっと身近に!ジギング専用モデル!
入門からベテランまで納得の一本
始めてオフショアルアーフィッシングに挑戦する方でも、手に取りやすい価格でありながらベテラン勢も納得のスペックを実現しました。よりトラブルが少なく、快適な釣行を楽しんでもらうためにガイドスペックを一から再構築し大幅にスペックアップ。デザインも武骨でシンプルに生まれ変わりました。さあ、大海原へ繰り出そう。
TopガイドFuji SiCリング搭載
前作はオールOリング、一番負荷が掛かるTopガイドをSiCにアップグレード。安心してPEをご使用いただけます
Fuji KRガイドコンセプト
前作はニューコンセプトガイド、KRコンセプトを採用することでより糸絡みを軽減します
Fuji リールシート採用(BCモデル:PLS / SPモデル:DPS)
BCモデルはPLSリールシート採用で手首にやさしいパーミングサポート、ブランクタッチで感度も向上します
SPモデルはDPSの18サイズ採用で、大型リール対応、PENNブランドリールも装着可能です
Xカーボンテープ
ABU独自のXカーボンテープラッピング。
斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締め上げる事によりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します
全モデルグリップジョイントで遠征時などの持ち運びに便利です