TIGトーチ水冷式350Aアングル型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)7.6 適合日立 アナログ 注文コード05780854 品番WP-18-25R-HIT 7.6m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はケーブル長・適合など21種類から選べます 他の種類を見る

高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。

ケーブル長(m)7.6 溶接電流(A)350(直流・交流) 適合電極径(Φmm)0.5〜4.0 定格使用率(%)100 適合日立 アナログ 本体質量(g)136/110 寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする