クラフトワーク
クラフトワークの 収納・設備・保管・運搬用品
クラフトワークの ステンレス製ワゴン
クラフトワークの 標準型
ステンレスワゴン ゴムキャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05781362
品番
CW-11
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
アーチハンドル、上下フラット、対角ストッパー付
材質
SUS304
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
全高(mm)
930
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×930
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
25
最大積載量(kg/台)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500