M500B ビードヘルパー モノタロウ 05781755 M500B ビードヘルパー モノタロウ 05781755 M500B ビードヘルパー モノタロウ 05781755 M500B ビードヘルパー モノタロウ 05781755 M500B ビードヘルパー モノタロウ 05781755

ビードヘルパー

(68件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05781755 品番M500B
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。

用途乗用車用 材質樹脂 幅(mm)170 全長(mm)165 質量(g)290
注意
※樹脂製なのでアルミホイールに使用出来ますが、ホイールによってはすり傷がつく場合ががあります。またホイールの形状により、使用できない場合があります。ご注意ください。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
タイヤ交換
建設業・工事業

タイヤレバーでタイヤ交換してますが、このヘルパーを使用するようになって作業が楽になった。

2025-06-06
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

扁平率が高いタイヤで今までゴムの物を使っていたが、こちらの方が簡単にリムに組み込める。ほぼ付けたまま回転出来るのはゴムと同じだが、リムから外れることがほぼ無く、このビードヘルパーの方が組み付けが早く出来るようになった。

2025-02-14
用途:
タイヤ交換

古いタイヤチェンジャーを使用しているので重宝します。

対象商品:
05781755
2024-10-19
用途:
自動車、バイクのタイヤ交換に

これとビットブレーカーがあればレバー無しでタイヤ交換のはめ込み作業が出来ます。
外す時は楽にビートを落としたままに作業出来るのでホイールに傷をつけたくない人にもおすすめ。
傷がつかないわけではないので要注意

1人が参考にしています
対象商品:
05781755
2024-05-03
用途:
乗用車タイヤの履き替え
その他業種

かなり使える。他のレビューを見ながら半信半疑で購入し使用したが、もっと早くから使っていれば良かった。ちょっとしたことですが、作業効率は格段に上がりました。

対象商品:
05781755
2023-05-09
用途:
タイヤ交換時
製造業

タイヤ組み換え時の補助工具として使用しています。扁平タイヤでタイヤレバーだけではしんどい時に重宝します。耐久性も特に問題無い様に感じます。

対象商品:
05781755
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

他社製品と比べても低価格で使用感は変わらないので良いです。

対象商品:
05781755
2022-09-24
用途:
タイヤ組み換え

あれば便利、後日にては有り合わせでも大丈夫かな感じ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする