701-87-09-08 元祖 サクラメン手袋エンボス TGK(東京硝子器械) 100枚入 ポリエチレン製 半透明色 05781763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

元祖 サクラメン手袋エンボス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズM 注文コード05781763 品番701-87-09-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。

サイズM タイプエンボス TGK品番701-87-09-08 厚さ(μm)35 全長(cm)約29 手の平幅(cm)24 材質ポリエチレン 半透明 入数(枚)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05781754
2021-01-30
用途:
軽作業
有限会社ムライ・エンタープライズ 様 (不動産業)

水を使用する作業ですが従来使用していた製品(他社)よりも強度があり作業効率が良い。

対象商品:
05781772
2020-12-17
用途:
衣類の手洗い時
製造業

衣類を手洗いする時に使用しています。
勢いよく押し洗いしている時に手首から洗剤液が入ってきてしまうので、
もう少し長さがあるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする